Šuko utičnica Classia sa zaštitom, 2P+E, crna

UTIČN.-ŠUKO-CLASSIA-DJ.ZAŠT.-16A-CRNA

Art.-Nr.  XLE RG4141 | EAN: 8005543631461 Vel. Pak. 1: 8005543631461 Vel. Pak. 60: 8005543631478
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Laka instalacija i uklanjanje
  • Sa dječijom zaštitom
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi