Šuko utičnica 1M Classia, crna
UTIČNICA-ŠUKO-16A-1M-CRN-CLASSIA
Art.-Nr. XLE RG4180P | EAN: 8005543704523 Vel. Pak. 1: 8005543704523 Vel. Pak. 5: 8005543704523
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

XLE RG4180P
Šuko utičnica 1M Classia, crna

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
Utičnica Modul EU standard, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XMA VM20PW
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Šuko utičnica 1M Classia
Već od 
Šuko utičnica 1M Light Now
Već od 
Šuko utičnica 1M Living Now
Već od 
Šuko utičnica 1M Unica
Već od 
Šuko utičnica Classia sa poklopcem
Već od 
Šuko utičnica dvostruka Mosaic
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 278252L
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Šuko utičnica dvostruka Unica
Već od 
Šuko utičnica Light Now
Već od 
Šuko utičnica Light Now sa poklopcem
Već od 
Šuko utičnica Living Now
Već od 
Šuko utičnica Modul
Već od 
Šuko utičnica Mosaic sa poklopcem
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 077219
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Šuko utičnica sa poklupcem Modul
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XMA VM11PT
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Šuko utičnica trostruka Mosaic
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 278253L
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Šuko utičnica trostruka Unica
Već od 
Šuko utičnica Unica
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE NU303618
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Šuko utičnica Unica EU standard, 10A
Već od 
Šuko utičnica Unica sa IP44 zaštitom i okvirom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE NU003718
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Šuko utičnica Unica sa metalnim nosačem
Već od 
Šuko utičnica Unica sa USB-C punjačem
Već od 
Šuko utičnica Unica sa zaštitom
Već od 








