Šuko utičnica 1M Classia, 2P+E, bijela

UTIČN.-ŠUKO-CLASSIA-ITAL.DIZN.-16A-BJL

Art.-Nr.  XLE RW4180 | EAN: 8005543631508 Vel. Pak. 1: 8005543631508 Vel. Pak. 60: 8005543631515
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utičnica dizajnirana za talijanski standard s konfiguracijom 2P+E i nazivnom strujom od 16 A.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Vijčani priključak
  • Jednostavna ugradnja i uklanjanje
  • Sa dječijom zaštitom
  • Tri otvora postavljena u liniji (2P+E), pri čemu je srednji otvor za uzemljenje
  • IP zaštita: IP20
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi