Prekidač MODUL bez tipke 1M, 20A, vijčani priključak

PREKIDAČ-BEZ-TIPKE-1P-20A-VJ-1M-MODUL

Art.-Nr.  XMA SM12 | EAN: 3870927008642 Vel. Pak. 1: 3870927008642 Vel. Pak. 20: 3831006927230
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prekidač za upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Bez tipke
  • Vijčani priključak
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 1
  • Min./maks. presjek vodiča: 1,5 do 2,5 mm2
  • Standard: EN 60669-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Modul

Slični proizvodi