Šuko utičnica Modul, zelena
UTIČNICA-ŠUKO-KS-16A-2M-ZEL-MODUL
Art.-Nr. XMA VM10GR | EAN: 3870927009885 Vel. Pak. 1: 3870927009885 Vel. Pak. 20: 3831006929548

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Vijčani priključak
- Zaštita za djecu od dodira kontakata
- Standardi: IEC 60884-1, CEE7
- Proizvođač: TEM Mandeks
- Linija proizvoda: Modul