Šuko utičnica Modul, 2M, bijela

UTIČNICA-ŠUKO-KS-16A-2M-BJL-MODUL

Art.-Nr.  XMA VM10PW | EAN: 3875000370005 Vel. Pak. 1: 3875000370005 Vel. Pak. 20: 3831006929449
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Vijčani priključak
  • Zaštita za djecu od dodira kontakata
  • Standardi: IEC 60884-1, CEE7
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Modul

Slični proizvodi