Šuko utičnica dvostruka Unica, dvostruka, 2P+E, 16A, 250V, IP21, bijela

UTIČNICA-ŠUKO-DVOS-16A-IP21-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU306718A | EAN: 3606489454371 Vel. Pak. 1: 3606489454371 Vel. Pak. 10: 13606489454378
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvostruka šuko utičnica sa zaštitom, prikladna za unutarnje prostore, nudi osnovnu zaštitu od kapanja vode i dodira, uz sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • Stopica za uzemljenje 45°
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Polikarbonat
  • Standard: IEC 60884-1, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, DIN VDE 0620-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi