Šuko utičnica trostruka Unica, 6M, IP21, crvena

UTIČNICA-TROSTRUKA-ŠUKO-16A-CRV-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU307603 | EAN: 3606490166065 Vel. Pak. 1: 3606490166065 Vel. Pak. 10: 13606490166062
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Trostruka šuko utičnica sa zaštitom, prikladna za unutarnje prostore, nudi osnovnu zaštitu od kapanja vode i dodira, uz sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • Stopica za uzemljenje 45°
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Polikarbonat
  • Standard: IEC 60884-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi