Šuko utičnica Unica sa metalnim nosačem, 2M, poklopac, bezvijčani, IP44, bijela

UTIČNICA-NJEMAČKA-16A-IP44-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU508218 | EAN: 3606482230583 Vel. Pak. 1: 3606482230583 Vel. Pak. 10: 13606482230580
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utičnica opremljena poklopcem za dodatnu sigurnost, sprječavajući slučajan kontakt s unutašnjim terminalima. Otporna na prskanje vode i ulazak stranih tijela većih od 1 mm.

Karakteristike:
  • Pogodna za instalacije u kuhinjama, kupaonicama, podrumima, garažama, vrtovima i vanjskim prostorima
  • Dolazi bez okvira i sa metalnim nosačem
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • Bezvijčani priključak
  • Materijal: Polikarbonat
  • IP zaštita: IP44
  • IK zaštita: IK01
  • Standardi: IEC 60884-1, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi