Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika , D115mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika                                                        , D115mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika , D115mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika
ČETKA-OKR-UGBRUSLC-VA-UPLETLI-12500OBR-D115

Art.Nr. 0714 69202  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Okrugla četka sa lijevo upletenom žicom od nehrđajućeg čelika.

  • Za obradu nehrđajućeg čelika
  • Nehrđajuća žica, upletena ulijevo
Promjer (D)115 mm
Promjer prihvata (d)22,2 mm
Korisna širina (A)12
Korisna visina (H)24 mm
Žica-Ø0,5 mm
Max. broj obrtaja12.500 o/min