Prekidač Mosaic 1M, bezvijčani priključak, bijela

PREKIDAČ-1P-MOSAIC-10A-B.VJ.-1MD-BJL

Art.-Nr.  XLE 077000L | EAN: 3414971575073 Vel. Pak. 1: 3414971575073 Vel. Pak. 10: 3414971575080
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prekidač za upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 1
  • IP zaštita: IP31
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Termoplastika
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do +35 °C
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi