Prekidač Classia 1M, 10A, izmjenični, bijela

PREK.-IZMJ.-CLASSIA-10A-1P-1MD-BJL

Art.-Nr.  XLE RW4003 | EAN: 8005543631362 Vel. Pak. 1: 8005543631362 Vel. Pak. 60: 8005543631379
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prekidač za upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Jednostavna instalacija i uklanjanje
  • Vijčani priključak
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 1
  • IP zaštita: IP20
  • Materijal: Termoplastika
  • Min./maks. presjek vodiča: 1,5 do 2,5 mm2
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi