Prekidači za kupaonicu, set Modul, 3x20A, 4M, bijela

PREKIDAČI-SET-KUPAONSKI-3X20A-4M-LINE

Art.-Nr.  XMA CM25PWOL | EAN: 3831006910003 Vel. Pak. 1: 3831006910003 Vel. Pak. 16: 3831006929418
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set prekidača 3x XMA SM12 sa nosačem, okvirom i tipkama sa simbolima za kupaonicu i indikacijom.

Karakteristike:
  • Sa prozorom za nadzor/izlazom za svjetlo
  • Vijčani priključak
  • Min./maks. presjek vodiča: 1.5 do 2.5mm2
  • Univerzalno rješenje za pričvršćivanje na već ugrađene kutije s razmakom pričvršćivanja od 108 do 135 mm ili na kutije veličine 4M
  • Visina okvira 90 mm
  • Okvir oštrih ivica (Line)
  • Standard: EN 60669-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Modul

Slični proizvodi