Prekidač Modul 1M, 16A, vijčani priključak, bijela

PREKIDAČ-IZMJENIČ-16A-VJ-1M-BJL-MODUL

Art.-Nr.  XMA SM60PW | EAN: 3875000370807 Vel. Pak. 1: 3875000370807 Vel. Pak. 20: 3831006928992
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prekidač za upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Zamjenjiva tipka
  • Vijčani priključak
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 1
  • Min./maks. presjek vodiča: 1,5 do 2,5 mm2
  • Standard: EN 60669-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Modul

Slični proizvodi