Slijepi modul 2M Unica, Bijeli
POKROV-SLIJEPI-2M-BJL-UNICA



71000 Sarajevo

78000 Banja Luka

75000 Tuzla
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Karakteristike:
- Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
- Broj modula: 2
- IP zaštita. IP20
- IK zaštita: IK04
- Materijal: ABS
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Unica
Slični proizvodi
Art.-Nr. XLE 067664

Art.-Nr. XLE LN4742V230T

Već od 
Art.-Nr. XLE K4743V230T

Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Art.-Nr. XMA SM12

Već od 
Art.-Nr. XLE 077010L

Već od 
Već od 
Art.-Nr. XSE NU316118S

Art.-Nr. XSE NU326118N

Art.-Nr. XSE NU316218S

Već od 
Art.-Nr. XSE NU322518

Već od 
Već od 
Art.-Nr. XTI 000312

Već od 
Art.-Nr. XLE 077070

Već od 
Art.-Nr. XMA TM21PW

Art.-Nr. XMA TM22PW

Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Art.-Nr. XLE Y4055A

Art.-Nr. XLE Y4055M2A

Art.-Nr. XLE K4005A

Art.-Nr. XLE 077033L

Art.-Nr. XLE 278030L

Već od 
Art.-Nr. XSE NU910054N

Već od 
Art.-Nr. XMA TM12PW

Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Art.-Nr. XMA TM11PW

Već od 
Već od 
Već od 
Već od 
Već od 








