Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Žicana cetka
ČETKA-ŽIČANA-6RED
Art.Nr. 0697 6
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ručna žičana četka sa ravnom žicom od čelika.
Broj redova | 6 |
Izvedba | ravna |
Dužina žice (L3) | 25 mm |
Širina (B) | 43 mm |
Prečnik žice | 0,35 mm |
Dužina glave (L2) | 135 mm |
Ukupna dužina (L1) | 290,0 mm |
Materijal žice | čelik |
Materijal drške | drvo |