Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-CU/C-(3,0-5,0)-4X10
Art.Nr. 0940 04095
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: bakar. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Specijalno područje zakivanja.
Primjena: Ove zakovice se koriste za proizvodnju i mantažu bakarnih oluka, bakarnih obloga (npr. za otvorene kamine) itd.Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 10,0 mm |
Promjer otvora | 4,1 mm |
Min. debljina spajanja | 3,0 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 8,0 mm |
Visina glave (k) | 1,7 mm |
Promjer trna (dm) | 2,2 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1400 N |
Sila kidanja istezanjem | 2100 N |