Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Cu/čelik , 3,2X7,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Cu/čelik                                   , 3,2X7,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Cu/čelik , 3,2X7,5mm

Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-CU/C-(1,5-3,5)-3,2X7,5

Art.Nr. 0940 03275  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: bakar. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Specijalno područje zakivanja.

Primjena: Ove zakovice se koriste za proizvodnju i mantažu bakarnih oluka, bakarnih obloga (npr. za otvorene kamine) itd.
Nazivni promjer3,2 mm
Dužina8,0 mm
Promjer otvora3,3 mm
Min. debljina spajanja1,5 mm
Max. debljina spajanja3,5 mm
Promjer glave (dk)6,0 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)1,7 mm
Sila kidanja smicanjem950 N
Sila kidanja istezanjem1250 N