Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-AL/A2-(1,5-3,5)-3,2X8
Art.Nr. 0937 13280
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: nehrđajući čelik A2. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno na zrak i
Prednosti.Nazivni promjer | 3,2 mm |
Dužina | 8,0 mm |
Promjer otvora | 3,3 mm |
Min. debljina spajanja | 1,5 mm |
Max. debljina spajanja | 3,5 mm |
Promjer glave (dk) | 6,0 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 1,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1170 N |
Sila kidanja istezanjem | 1350 N |