Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Al/čelik , 3,2X9,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Al/čelik                                   , 3,2X9,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Al/čelik , 3,2X9,5mm

Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-AL/A2-(3,0-5,0)-3,2X9,5

Art.Nr. 0937 13295  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: nehrđajući čelik A2. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno na zrak i

Prednosti.
  • Glava sa zarobljenim trnom zakovice
  • Veoma velika debljina stijenke čahure zahvaljujući tanjem trnu, čime se postiže veća čvrstoća na smicanje
Nazivni promjer3,2 mm
Dužina9,5 mm
Promjer otvora3,3 mm
Min. debljina spajanja3,0 mm
Max. debljina spajanja5,0 mm
Promjer glave (dk)6,0 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)1,7 mm
Sila kidanja smicanjem1170 N
Sila kidanja istezanjem1350 N