Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Al/čelik , 4X12,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Al/čelik                                   , 4X12,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Al/čelik , 4X12,5mm

Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-AL/A2-(6,0-8,0)-4X12,5

Art.Nr. 0937 140125  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: nehrđajući čelik A2. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno na zrak i

Prednosti.
  • Glava sa zarobljenim trnom zakovice
  • Veoma velika debljina stijenke čahure zahvaljujući tanjem trnu, čime se postiže veća čvrstoća na smicanje
Nazivni promjer4,0 mm
Dužina12,5 mm
Promjer otvora4,1 mm
Min. debljina spajanja6,0 mm
Max. debljina spajanja8,0 mm
Promjer glave (dk)8,0 mm
Visina glave (k)1,7 mm
Promjer trna (dm)2,2 mm
Sila kidanja smicanjem1660 N
Sila kidanja istezanjem2250 N