Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-AL/A2-(3,0-5,0)-4X9,5
Art.Nr. 0937 14095
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: nehrđajući čelik A2. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno na zrak i
Prednosti.Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 9,5 mm |
Promjer otvora | 4,1 mm |
Min. debljina spajanja | 3,0 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 8,0 mm |
Visina glave (k) | 1,7 mm |
Promjer trna (dm) | 2,2 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1660 N |
Sila kidanja istezanjem | 2250 N |