Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-AL/A2-(6,0-8,0)-4,8X12,5
Art.Nr. 0937 148125
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: nehrđajući čelik A2. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno na zrak i
Prednosti.Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 12,5 mm |
Promjer otvora | 4,9 mm |
Min. debljina spajanja | 6,0 mm |
Max. debljina spajanja | 8,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 2,0 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2330 N |
Sila kidanja istezanjem | 3170 N |