Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4X16mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik                                                       , 4X16mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4X16mm

Kandžasta slijepa zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(8-11)-4X16

Art.Nr. 0937 00416  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer4,0 mm
Dužina16,0 mm
Promjer otvora4,5 mm
Min. debljina spajanja8,0 mm
Max. debljina spajanja11,0 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)1,2 mm
Promjer trna (dm)2,1 mm
Sila kidanja smicanjem1280 N
Sila kidanja istezanjem1140 N