Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4X18mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik                                                       , 4X18mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4X18mm

Kandžasta slijepa zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(10-13)-4X18

Art.Nr. 0937 00418  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer4,0 mm
Dužina18,0 mm
Promjer otvora4,5 mm
Min. debljina spajanja10,0 mm
Max. debljina spajanja13,0 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)1,2 mm
Promjer trna (dm)2,1 mm
Sila kidanja smicanjem1280 N
Sila kidanja istezanjem1140 N