Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica sa mekanim kandžama i ravnom zaoblj. gl. alu/cel. plav cinc
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(12-15)-4X20
Art.Nr. 0937 00420
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 20,0 mm |
Promjer otvora | 4,5 mm |
Min. debljina spajanja | 12,0 mm |
Max. debljina spajanja | 15,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 1,2 mm |
Promjer trna (dm) | 2,1 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1280 N |
Sila kidanja istezanjem | 1140 N |