Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica sa mekanim kandžama i ravnom zaoblj. gl. alu/cel. plav cinc
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(0,5-4)-4,8X10
Art.Nr. 0937 004810
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 10,0 mm |
Promjer otvora | 5,3 mm |
Min. debljina spajanja | 0,5 mm |
Max. debljina spajanja | 4,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2100 N |
Sila kidanja istezanjem | 2450 N |