Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4,8X12mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik                                                       , 4,8X12mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4,8X12mm

Kandžasta slijepa zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(2-6)-4,8X12

Art.Nr. 0937 004812  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer4,8 mm
Dužina12,0 mm
Promjer otvora5,3 mm
Min. debljina spajanja2,0 mm
Max. debljina spajanja6,0 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem2100 N
Sila kidanja istezanjem2450 N