Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kandžasta slijepa zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(4-8)-4,8X14
Art.Nr. 0937 004814
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 14,0 mm |
Promjer otvora | 5,3 mm |
Min. debljina spajanja | 4,0 mm |
Max. debljina spajanja | 8,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2100 N |
Sila kidanja istezanjem | 2450 N |