Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4,8X30mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik                                                       , 4,8X30mm

Mekana (kandžasta) slijepa zakovica, Al/čelik , 4,8X30mm

Kandžasta slijepa zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(19-24)-4,8X30

Art.Nr. 0937 004830  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer4,8 mm
Dužina30,0 mm
Promjer otvora5,3 mm
Min. debljina spajanja19,0 mm
Max. debljina spajanja24,0 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem2100 N
Sila kidanja istezanjem2450 N