Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(4,5-7,0)-3,2X12
Art.Nr. 0937 113212
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivni promjer | 3,2 mm |
Dužina | 12,0 mm |
Promjer otvora | 3,3 mm |
Min. debljina spajanja | 4,5 mm |
Max. debljina spajanja | 7,0 mm |
Promjer glave (dk) | 6,0 mm |
Visina glave (k) | 1,0 mm |
Promjer trna (dm) | 1,9 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2000 N |
Sila kidanja istezanjem | 2400 N |