Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, A2/A2 , 4,8X12mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, A2/A2                                      , 4,8X12mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, A2/A2 , 4,8X12mm

Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(4,5-6,5)-4,8X12

Art.Nr. 0937 114812  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer4,8 mm
Dužina12,0 mm
Promjer otvora4,9 mm
Min. debljina spajanja4,5 mm
Max. debljina spajanja6,5 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)1,7 mm
Promjer trna (dm)2,9 mm
Sila kidanja smicanjem4600 N
Sila kidanja istezanjem5500 N