Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(6,0-10,5)-4,8X16
Art.Nr. 0937 114816
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivnipromjer | 4,8 mm |
Dužina | 16,0 mm |
Promjer otvora | 4,9 mm |
Min. debljina spajanja | 6,0 mm |
Max. debljina spajanja | 10,5 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 1,7 mm |
Promjer trna (dm) | 2,9 mm |
Sila kidanja smicanjem | 4600 N |
Sila kidanja istezanjem | 5500 N |