Set premium kliješta RED STRIPE PL1, 4.4, 5 dijelova, "4.4; 5 dij."

KLIJEŠTA-PREMIUM-SET-PL1-PJENA-4.4-5DIJ

Art.-Nr.  0965 441004 | EAN: 4099618879524 Vel. Pak. 1: 4099618879524 Vel. Pak. 5: 4099618879524
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set kliješta u spužvastom umetku prema sistemskim mjerama.
  • Oblik: kombinovana, špicasta, sječice i "papagaj" kliješta
  • Broj dijelova u setu: 5 kom.

ISO 5746 Kombinovana klješta 180 mm
ISO 5745 Špicasta kliješta 180 mm
ISO 5743 Kliješta za sječenje 160 mm
ISO 8976 Vodoinstalaterska kliješta 250 mm

Slični proizvodi