Set ručnog alata 8.4.1, 65-dijelni

RUČNI-ALAT-SET-65DJL

Art.-Nr.  0965 90575 | EAN: 4062856248667
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Odvijač 1/4" prihvat za biteve
  • Set biteva 33 komada
  • Čegrtaljka 1/2" 72 zuba 250 mm
  • VDE Nasadni ključ 6-ugaoni SW 10; 13; 14; 16; 17/18; 19; 20; 22; 24; 27 mm
  • Produžetak 125 i 250 mm
  • Kardanski zglob
  • Kliješta za sječenje, jaka 160 mm
  • Kombinovana kliješta 180 mm
  • Kliješta za cijevi 250 mm
  • Dvostrani okasti ključ sa račnom 8-13 mm; 16-19 mm
  • Libela 20 cm
  • Set kutnih odvijača unutrašnji 6-ugao 9 dijelova
  • Ispitivač napona
  • Stolarska olovka
  • Preklopni metar 2m
  • Skalper Š 18 mm, D 170 mm
  • Bravarski čekić 300 g

Slični proizvodi