Set kliješta 10 dijelova 8.4.1, 462 x 38 x 335 mm

SET-KLIJEŠTA-10DJL

Art.-Nr.  0965 905925 | EAN: 4056807767314
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Jaka kliješta za sječenje 160 mm
  • Jaka kliješta za sječenje 180 mm
  • Kombinovana kliješta 180 mm
  • Ravna zaobljena kliješta 200 mm
  • Ravna zaobljena zakrivljena kliješta 200 mm
  • Kliješta za sigurnosne prstene tip A, B, C, D, 19 – 60 mm
  • Kliješta za cijevi Cobra 250 mm

Slični proizvodi