Set probojaca i udarnih alata 4.4.1 14 dijelova, Carbon

ALAT-UDARNI-SET-14DJL

Art.-Nr.  0965 905701 | EAN: 4056807712642
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Sjekač ravni: 16x125 mm
  • Sjekač križni Š 5x125 mm
  • Tačkaš 120 mm
  • Probojac L120 mm: D1/D2/D3/D4
  • Izbijač L150 mm D 5/6/8 mm
  • Izbijač sa vodilicom L 180 mm D 6 mm

Slični proizvodi