Set nasadnih ključeva 2.4.1, 22-dijelni

KLJUČ-NASADNI-SET-1/4+3/8COL-22DJL-ZEBRA

Art.-Nr.  0965 905904 | EAN: 4061975355843
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Nasadni ključ 1/4" 6-ugaoni: SW 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • Nasadni odvijač 1/4" ravni 0,6 x 3,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,2 x 8 mm
  • Nasadni odvijač 1/4" križni PH1; PH2; PH3
  • Nasadni ključ 3/8" 6-ugaoni: SW 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
  • Nasadni adapter za bit 1/4" brzoizmjenjivi 3/8" i 1/4"

Slični proizvodi