Set nasadnih ključeva 1/4 + 1/2col 8.4.1 56 dijelova, Carbon

SET-NASADNI-KLJUČEVI-1/4+1/2COL-56DJL

Art.-Nr.  0965 905901 | EAN: 4056807712390
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • 1/4 "
    • Nasadni ključevi 6ug: SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
    • 100 i 150 mm produžeci
    • Kardanski zglob
    • Adapter brzoizmjenjivi
    • Čegrtaljka 72 zuba
    • ZEBRA ručka odvijača
    • 3 x bit: PH1; PH2; PH3
    • 1 x bit ravni: 0.8 x 5.5
    • 7 x bit TX: TX10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
    • 4 x 6ug. bit vel. 3, 4, 5, 6
  • 1/2 "
    • Čegrtaljka 72 zuba
    • Kardanski zglob
    • 130 mm produžetak
    • 250 mm produžetak
    • Nasadni ključevi, 6ug: vel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Slični proizvodi