Set odvijača 8.4.1, 18-dijelni, Carbon

ODVIJAČI-SET-18DJL-ZEBRA

Art.-Nr.  0965 905923 | EAN: 4061975355898
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:

  • Odvijač križni kratki PH2 x 25mm
  • Odvijač križni PH1 x 80; PH2 x 100 mm
  • Odvijač ravni kratki 1 x 5,5 x 25 mm
  • Odvijač savitljivi za vanjske 6-ugaone vijke SW 6; SW 7 mm
  • Odvijač TX 6x60; 7x60; 8x60; 9x60; 10x80; 15x80; 20x100; 25x100; 27x115; 30x115; 40x130; 45x130 mm
  • Odvijač TX 6x60; 7x60; 9x60; 10x80; 15x80; 20x100; 25x100; 27x115; 30x115; 40x130

Slični proizvodi