Set nasadnih ključeva 1/2 col 4.4.1 23-dijelni, Carbon

KLJUČ-NASAD-SET-1/2INC-4.4.1-23DJ

Art.-Nr.  0965 905208 | EAN: 4061975166593
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Čegrtaljka 1/2", 72 zuba, 250mm
  • Nasadni ključevi 6-ugaoni: SW 10; 11; 12; 13; 14/15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
  • Produžetak 125 i 250 mm
  • Kardanski zglob adapter

Slični proizvodi