Set udarnih alata 8.4.1 13 dijelni, Carbon

PROBOJAC-SJEKAČ-SET-13DJL

Art.-Nr.  0965 905703 | EAN: 4056807716169
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Sjekač ravni: 16x125; 18x150 mm
  • Sjekač križni Š5x125 mm
  • Tačkaš ZEBRA: 120 mm; 150 mm
  • Probojac L120 mm: D2; D4
  • Izbijač ZEBRA L150 mm D: 2; 3; 4; 5; 6 mm
  • Bravarski čekić 500 g

Slični proizvodi