Set nasadnih ključeva 1/4 i 1/2 Col 6.4.1, 59 dijelni, Carbon

KLJUČ-NASADNI-SET-1/4+1/2COL-59DJL-ZEBRA

Art.-Nr.  0965 905946 | EAN: 4061975355881
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • 1/4 inch
    • Čegrtaljka 1/4“ sa polugicom
    • Kardanski zglob
    • Adapter brzoizmjenjivi
    • Produžetak ugaoni 25 mm
    • Produžetak 100 mm; 150 mm; fleksibilni 150 mm
    • ZEBRA ručka odvijača
    • 1 bit ravni: 0.8 x 5.5
    • 3 bit: PH1; PH2; PH3
    • 4 6ug. bit Vel. 3, 4, 5, 6
    • 7 bit TX: TX10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
    • Nasadni ključevi 6ug: SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1/2 inch
    • Čegrtaljka 1/2“ sa polugicom
    • Kardanski zglob
    • Produžetak ugaoni 50 mm
    • Produžetak 125 mm; 250 mm
    • Nasadni ključevi, 6ug: vel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Slični proizvodi