Set alata miješani 19 dijelova 8.4.1, 462 x 38 x 335 mm

SET-ALATA-MIJEŠANI-ZEBRA-19DJL

Art.-Nr.  0965 905918 | EAN: 4056807768083
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Stezna kliješta zaobljena 235 mm
  • Nasadni udarni ključ sa košuljicom vel. 17/ 19 mm
  • Strugač zaptivača 260 mm
  • Sjekač ravni 18x125 / 22x175 mm
  • Izbijač rascjepki L150 mm D 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8 mm
  • Džepni metar L 3 m
  • Teleskopski magnet
  • Magnetni podizač dijelova savitljivi 460 mm
  • Ispitivač CAR TEST +/- 6-48V
  • Čelična četka za obloge kočnica
  • Čekić SIMPLEX 40 mm
  • Bravarski čekić 400 g

Slični proizvodi