Set udarnog alata i turpija 8.4.1 24-dijelni, Carbon

ALAT-UDARNI/TURPIJE-SET-MB-24DJL

Art.-Nr.  0965 905929 | EAN: 4056807712659
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Strugač zaptivača 260 mm
  • Turpija L 200 mm oblik A-ravna; E-poluobla/F-okrugla
  • Turpija za kočione čeljusti
  • 3 x Drška za turpije 200 mm
  • Sjekač ravni 18x125 ; 22x175 mm
  • Sjekač križni 6x150 mm
  • Tačkaš 120 mm
  • Probojac L120 mm: D2; D
  • Izbijač rascjepki: L150 mm; D 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • Igla za obilježavanje 235 mm
  • Čekić SIMPLEX 40 mm
  • Bravarski čekić 200 g; 400 g

Slični proizvodi