Set nasadnih ključeva 3/8 col 8.4.1 102-dijelni, Carbon

KLJUČ-NASAD-SET-3/8COL-102DJL

Art.-Nr.  0965 905921 | EAN: 4056807766720
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Bit ravni vel. 0.5x3/ 0.6x4.5/ 0.8x5.5/ 1.0x6.0/ 1.2x6.5/ 1.2x8.0
  • Bit vel. PH1/ PH2/ PH3
  • Bit unutrašnji šestougao vel. 3/ 4/ 5/ 6 mm
  • TX Bit vl. 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40
  • Račna 72 zuba 175 mm
  • Kardanski zglob, adapter
  • Kardanski zglob 6-ugaoni vel 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 mm
  • Nasadni ključ 6-ugaoni vel. 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 21/ 22 mm
  • Nasadni ključ 6-ugaoni, dugi vel. 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 21 mm
  • Produžetak 75/ 125/ 250 mm
  • Konektor za 1/2 i 1/4 inča
  • Bit Adapter brzoizmjenjivi
  • Račna sa fleksibilnom glavom
  • Nasadni ključ TX vanjski vel. 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 11/ 12/ 14
  • Nasadni ključ TX unutrašnji vel. 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40/ 45/ 50
  • Nasadni ključ unutrašnji šestougao vel. 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 mm

Slični proizvodi