- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Ručni alati
- Setovi ručnih alata
- Setovi ručnog alata Sistemi
- Sistemski setovi alata u pjeni
- Set nasadnih ključeva 1/4+1/2 col 8.4.1 108-dijelni
Set nasadnih ključeva 1/4+1/2 col 8.4.1 108-dijelni, Carbon
KLJUČ-NASADNI-SET-MJEŠ-109DJL
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
Jedinstvene mrežne dimenzije
Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.
Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku
Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).
Sadržaj isporuke:
- 1/4"
- ZEBRA ručka odvijača
- Čegrtaljka preklopna
- Poprečna ručka
- Nasadni ključe 6ug: SW 4/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 mm
- Nasadni ključ 1/4" 6-ugaoni L 50 mm: SW 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 mm
- Produžetak 100 mm/ 250 mm
- Kardanski zglob
- Adapter 1/4" na 3/8"
- Adapter za bit brzoizmjenjivi
- Nasadni ključ vanjski TX E 4/ E 5/ E 6/ E 7/ E 8/ E 10/ E 11
- Bit TX 8/ 9/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40
- Produžetak ugaoni 75 mm
- Nasadni ključ 6ug: SW 3, 4/ 5/ 6/ 8mm
- Nasadni odvijač ravni 0,6 x 3,5/ 1 x 5,5/ 1,2 x 6,5/ 1,2 x 8 mm
- Nasadni odvijač križni PH1/ PH2/ PH3
- 1/2"
- Čegrtaljka preklopna
- Poprečna ručka
- Nasadni ključ, 6ug: vel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- Produžetak 125 mm/ 250 mm
- Kardanski zglob
- Nasadni ključevi vanjski TX E 10/ E 11/ E 12/ E 14/ E 16/ E 18/ E 20/ E 24
- Nasadni ključ unutrašnji TX 20/ 25/ 27/ 30/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60
- Nasadni ključ 6ug: SW 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19 mm
Slični proizvodi
Art.-Nr. 0965 905207

Art.-Nr. 0965 905918

Art.-Nr. 0965 905906

Art.-Nr. 0965 441013

Art.-Nr. 0965 905926

Art.-Nr. 0965 905206

Art.-Nr. 0965 241004

Art.-Nr. 0965 905405

Art.-Nr. 0965 905404

Art.-Nr. 0965 905919

Art.-Nr. 0965 905520

Art.-Nr. 0965 905426

Art.-Nr. 0965 905925

Art.-Nr. 0965 905600

Art.-Nr. 0965 905911

Art.-Nr. 0965 905603

Art.-Nr. 0965 905607

Art.-Nr. 0965 441104

Art.-Nr. 0965 905917

Art.-Nr. 0965 905602

Art.-Nr. 0965 905604

Art.-Nr. 0965 905420

Art.-Nr. 0965 905406

Art.-Nr. 0965 905927

Art.-Nr. 0965 905460

Art.-Nr. 0965 905907

Art.-Nr. 0965 905102

Art.-Nr. 0965 905230

Art.-Nr. 0965 905210

Art.-Nr. 0965 905208

Art.-Nr. 0965 905914

Art.-Nr. 0965 905225

Art.-Nr. 0965 905425

Art.-Nr. 0965 905421

Već od 
Art.-Nr. 0965 441011

Art.-Nr. 0965 905220

Art.-Nr. 0965 905901

Art.-Nr. 0965 905001

Art.-Nr. 0965 905946

Art.-Nr. 0965 241003

Art.-Nr. 0965 905928

Art.-Nr. 0965 905913

Art.-Nr. 0965 905904

Art.-Nr. 0965 905909

Art.-Nr. 0965 905427

Art.-Nr. 0965 905944

Art.-Nr. 0965 905428

Art.-Nr. 0965 905921

Art.-Nr. 0965 905423

Art.-Nr. 0965 905424

Art.-Nr. 0965 905417

Art.-Nr. 0965 241002

Art.-Nr. 0965 905903

Art.-Nr. 0965 905052

Art.-Nr. 0965 905205

Art.-Nr. 0965 905201

Art.-Nr. 0965 905204

Art.-Nr. 0965 905501

Art.-Nr. 0965 905500

Art.-Nr. 0965 905923

Art.-Nr. 0965 905916

Art.-Nr. 0965 905924

Art.-Nr. 0965 441007

Art.-Nr. 0965 905940

Art.-Nr. 0965 441006

Art.-Nr. 0965 441015

Art.-Nr. 0965 905502

Art.-Nr. 0965 905415

Art.-Nr. 0965 905414

Art.-Nr. 0965 905416

Art.-Nr. 0965 905418

Art.-Nr. 0965 905218

Art.-Nr. 0965 905214

Već od 
Art.-Nr. 0965 905215

Art.-Nr. 0965 905422

Art.-Nr. 0965 905401

Art.-Nr. 0965 905943

Art.-Nr. 0965 441004

Art.-Nr. 0965 905216

Art.-Nr. 0965 905701

Art.-Nr. 0965 90575

Art.-Nr. 0965 241005

Art.-Nr. 0965 441107

Art.-Nr. 0965 441106

Art.-Nr. 0965 905521

Art.-Nr. 0965 905802

Art.-Nr. 0965 905703

Art.-Nr. 0965 441014

Art.-Nr. 0965 905213

Art.-Nr. 0965 905250

Art.-Nr. 0965 905929

Art.-Nr. 0965 905403

Art.-Nr. 0965 905402

Art.-Nr. 0965 841035

Art.-Nr. 0965 905912

Art.-Nr. 0965 905920