Set nasadnih ključeva 1/4+1/2 col 8.4.1 108-dijelni, Carbon

KLJUČ-NASADNI-SET-MJEŠ-109DJL

Art.-Nr.  0965 905922 | EAN: 4056807712475
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • 1/4"
    • ZEBRA ručka odvijača
    • Čegrtaljka preklopna
    • Poprečna ručka
    • Nasadni ključe 6ug: SW 4/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 mm
    • Nasadni ključ 1/4" 6-ugaoni L 50 mm: SW 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 mm
    • Produžetak 100 mm/ 250 mm
    • Kardanski zglob
    • Adapter 1/4" na 3/8"
    • Adapter za bit brzoizmjenjivi
    • Nasadni ključ vanjski TX E 4/ E 5/ E 6/ E 7/ E 8/ E 10/ E 11
    • Bit TX 8/ 9/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40
    • Produžetak ugaoni 75 mm
    • Nasadni ključ 6ug: SW 3, 4/ 5/ 6/ 8mm
    • Nasadni odvijač ravni 0,6 x 3,5/ 1 x 5,5/ 1,2 x 6,5/ 1,2 x 8 mm
    • Nasadni odvijač križni PH1/ PH2/ PH3
  • 1/2"
    • Čegrtaljka preklopna
    • Poprečna ručka
    • Nasadni ključ, 6ug: vel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
    • Produžetak 125 mm/ 250 mm
    • Kardanski zglob
    • Nasadni ključevi vanjski TX E 10/ E 11/ E 12/ E 14/ E 16/ E 18/ E 20/ E 24
    • Nasadni ključ unutrašnji TX 20/ 25/ 27/ 30/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60
    • Nasadni ključ 6ug: SW 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 14/ 17/ 19 mm

Slični proizvodi