Set nasadnih ključeva 1/2 col VDE 6.4.1, 17-dijelni

KLJUČ-NASADNI-SET-1/2COL-VDE-17DJL

Art.-Nr.  0965 905421 | EAN: 4065746412728
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • VDE račna 255 mm
  • VDE produžetak 140 mm
  • VDE nasadni ključ 6-ugaoni SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21 mm
  • VDE nasadni ključ unutrašnji 6-ugao SW 4; 5; 6; 8; 10

Slični proizvodi