Set turpija i strugača 8.4.1, 9-dijelni, Carbon

TURPIJA/STRUG-SET-MJEŠ-9DJL

Art.-Nr.  0965 905802 | EAN: 4056807712598
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Strugač za zaptivače 260 mm
  • Turpija L 200 mm oblik A-ravna/ C-trougla/
  • E-poluobla/ F-okrugla/ D-kvadratna
  • Strugač 8 mm trougli/ izdubljeni/ ravni

Slični proizvodi