Set nasadnih ključeva 1/4+1/2col, 92 dijela

KLJUČ-NASAD-SET-1/4+1/2ZO-92DJL

Art.-Nr.  0965 905928 | EAN: 4056807767307
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • 1/4"
    • ZEBRA ručka odvijača
    • Adapter spojni bit 6-ugao na 4-ugao
    • Bit TX6
    • Bit sa rupom TX 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
    • Čegrtaljka preklopna
    • Poprečna ručka
    • Nasadni ključe 6ug: SW 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • Produžetak 53 mm; 152 mm
    • Kardanski zglob
    • Adapter za bit brzoizmjenjivi
    • Nasadni ključ vanjski TX E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10; E 11
    • Bit unutrašnji 6ug. vel. 3, 4, 5, 6, 8 mm
    • Nasadni odvijač ravni 0,6 x 3,5; 1 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • Nasadni odvijač križni PH1; PH2; PH3
  • 1/2 "
    • Čegrtaljka preklopna
    • Poprečna ručka
    • Nasadni ključ, 6ug: vel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
    • Produžetak 125 mm; 250 mm
    • Kardanski zglob
    • Nasadni ključevi vanjski TX E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
    • Nasadni ključ unutrašnji TX40; 45; 50; 55; 60
    • Nasadni ključ 6ug: SW 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

Slični proizvodi